Schneider Electric - Modicon X80 - Rack - 6 positions - ETH - BUS-X - Version durcie - BMEXBP0602H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - Rack - 6 positions - ETH - BUS-X - Version durcie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes d'enfichage - 6

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480911767

Réf. Sonepar

01887091176

Réf. Fournisseur

BMEXBP0602H

Marque

Schneider Electric

nombre de postes d'enfichage:

6

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Oui

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

3.3...24 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

164 A

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie CC:

0...0 V

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

courant de sortie max. CC:

152 A

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

376 mm

hauteur:

105.11 mm

profondeur:

19 mm

Modicon X80 - rack 6 positions - alimentation Ethernet & BUS-X red - compatible alimentation redondante & alimentation standard - 6 bus X + Ethernet - IP20Version durcie

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric