Schneider Electric - Odace - chargeur USB-C 65W - forte puissance et charge rapide - noir onyx - S940406

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3200 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213031

Réf. Sonepar

01887721303

Réf. Fournisseur

S940406

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

3200 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

220...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9005

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

40.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

0

tension de sortie:

5...20 V

consommation d'énergie:

0.08 W

Odace - chargeur USB type C 65W Power Delivery 3.0 - forte puissance charge rapide appareils mobiles ordinateurs et smartphones - bornes à vis -16A 250VCA 50Hz - cache peinture - noir RAL 9005 mat

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Moderne et pratique, ce chargeur USB-C Odace offre une charge rapide grâce à la technologie Power Delivery. Ce chargeur double USB s'installe en remplacement d'une prise de courant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le chargeur USB Odace est livré avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis. Le produit bénéficie d'une connexion rapide grâce aux bornes à vis jusqu'à 2 câbles de 2,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Tous les chargeurs Odace sont encadrés par la norme NF C 61-314 qui garantit la fiabilité et la protection électrique.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Technologie Power Delivery pour une charge rapide optimale
  • Alimentation programmable pour un ajustement en temps réel de la puissance
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric