Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul - pour bouton poussoir - porte-étiquette - blanc craie - S929245

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce
Voir les options disponiblesbouton-poussoir en deux parties
Voir les options disponiblesmanette / levier

impression/marquage:

symbole « sonnerie »

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « sonnerie »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487213987

Réf. Sonepar

01887721398

Réf. Fournisseur

S929245

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « sonnerie »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

51 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

9.4 mm

Odace - enjoliveur seul - pour bouton poussoir - application sonnette avec porte-étiquette et symbole carillon - blanc RAL 9003 mat - pour équiper S980204 ou faire évoluer S920204

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet enjoliveur Odace est conçu pour être assemblé avec le modèle S980204 ou pour faire évoluer le modèle S920204, avec un porte-étiquette qui permet de personnaliser les fonctions de l'interrupteur. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence contient un enjoliveur porte-étiquette blanc à clipser sur un interrupteur.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il permet de changer facilement l'interrupteur sans avoir à remplacer toute l'installation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Finition affleurante pour un rendu propre et sans poussière
  • Se clipse facilement sur le mécanisme
  • Permet de changer facilement l'enjoliveur sans changer toute l'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric