Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul - pour double va-et-vient ou poussoir - noir onyx - S949210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

impression/marquage:

sans
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblessymbole « sonnerie »

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213758

Réf. Sonepar

01887721375

Réf. Fournisseur

S949210

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

25.5 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

9.4 mm

Odace - enjoliveur seul - pour double va et vient ou poussoir - 2 demi enjoliveurs livrés - noir RAL 9005 mat - pour équiper S980214 ou en remplacement sur S940214

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ces enjoliveurs Odace sont conçus pour être assemblés avec le modèle S980214 ou pour remplacer le modèle S940214. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence contient 2 enjoliveurs noir à clipser sur un interrupteur double.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il permet de changer facilement la couleur de l'interrupteur sans avoir à remplacer toute l'installation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Se clipse facilement sur le mécanisme
  • Permet de changer facilement l'enjoliveur de l'interrupteur sans changer toute l'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric