Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul - pour va-et-vient ou poussoir - VMC - noir onyx - S949235

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce
Voir les options disponiblesbouton-poussoir en deux parties
Voir les options disponiblesmanette / levier

impression/marquage:

autre

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487214014

Réf. Sonepar

01887721401

Réf. Fournisseur

S949235

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

51 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

9.4 mm

Odace - enjoliveur seul - pour va et vient ou poussoir - application VMC avec marquage ventilation 2 vitesses : rapide et lente - noir RAL 9005 mat - pour équiper S980204 ou faire évoluer S940204

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet enjoliveur Odace est conçu pour être assemblé avec le modèle S980204 ou pour faire évoluer le modèle S940204, avec un marquage distinct pour ventilation rapide et lente. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence contient un enjoliveur noir avec marquage ventilation 2 vitesses : rapide et lente.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il permet de changer facilement l'ergonomie de l'interrupteur sans avoir à remplacer toute l'installation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Marquage VMC
  • Se clipse facilement sur le mécanisme
  • Permet de changer facilement l'interrupteur sans changer toute l'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric