Schneider Electric - Odace - obturateur griffes montées - pré-perçage pour sortie câble - blanc craie - S925666

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213598

Réf. Sonepar

01887721359

Réf. Fournisseur

S925666

Marque

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

74 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

39 mm

Odace - obturateur - perçage possible de l'enjoliveur pour sortie de câble - griffes montées - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet obturateur Odace est conçu pour couvrir de manière élégante et sécurisée les boîtiers ou sorties de câbles inutilisés, pour une finition soignée.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'obturateur Odace est livrée avec son support de fixation intégré, ses griffes montées, et son cache peinture. Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le pré-perçage pour sortie de câble permet un passage de câble facile et organisé si nécessaire, pour un contrôle optimal de l'espace. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide et à ses griffes livrées montées idéales pour la rénovation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design moderne et élégant parfaitement affleurant
  • Support de fixation robuste pour installation fiable
  • Griffes livrées montées pour une installation facile en rénovation sur des boîtes d'encastrement existantes sans vis.
  • Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur pour accès aux vis de serrage des griffes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric