Schneider Electric - Odace - obturateur - pré-perçage pour sortie de câble - noir onyx - S940666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213567
Réf. Sonepar
01887721356
Réf. Fournisseur
S940666
Marque
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
74 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
18.5 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet obturateur Odace est conçu pour couvrir de manière élégante et sécurisée les boîtiers ou sorties de câbles inutilisés, pour une finition soignée.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'obturateur Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le pré-perçage pour sortie de câble permet un passage de câble facile et organisé si nécessaire, pour un contrôle optimal de l'espace. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design moderne et élégant parfaitement affleurant
- Obturateur élégant qui permet de couvrir les boîtiers ou sorties de câbles inutilisés
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
- Pré-perçage pour sortie de câble, permettant un ajustement facile si nécessaire
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


