Schneider Electric - Odace - prise haut-parleurs double 2 sorties - à poussette - noir onyx - S940488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487213307
Réf. Sonepar
01887721330
Réf. Fournisseur
S940488
Marque
Schneider Electric
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
73.9 mm
hauteur d'appareil:
73.9 mm
profondeur d'appareil:
47.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise haut-parleurs double permet de brancher des enceintes Hi-Fi et Home cinéma. Cette prise comporte 4 bornes en tout dont 2 sorties.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La prise haut-parleur Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles: simple, double, catégorie 6, 6A, blindé STP, grade 3, mixte TV+RJ ainsi qu'une prise WAP pour créer un point d'accès wifi à partir d'une prise RJ45
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
- Griffes clipsables avec accroche renforcée pour une pose simplifiée et robuste en rénovation
- Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur en cas d'utilisation des griffes
- Livrée avec cache de protection peinture transparent pour une installation propre, facile à enlever et remettre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


