Schneider Electric - Odace - prise TV/FM - sorties coaxiales - blanc craie - S920451

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de prise:

autre

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - autre

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213093

Réf. Sonepar

01887721309

Réf. Fournisseur

S920451

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

2

type de prise:

autre

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

33 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

Odace - prise TV/FM - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM IEC femelle 9.52 mm - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP20D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Avec son design moderne et pratique, la prise TV/FM Odace offre une finition soignée et une connexion optimale pour vos équipements audio et vidéo.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La prise TV Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, catégorie 6, catégorie 6A, blindé STP, non blindé UTP, grade 1 à 3, mixte TV+RJ, …



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Un produit pour 2 applications, connexions optimisées pour TV et FM
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
  • Livrée avec cache de protection peinture transparent pour une installation propre, facile à enlever et remettre

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric