fin de vie

Schneider Electric - Prisma P - Porte pleine renforcee L650 IP30 IK10 - 01224

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 650 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430012245

Réf. Sonepar

01887001224

Réf. Fournisseur

01224

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

650 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

58 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre