Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl Prise 2P+T va et vient verti. saillie IP55 IK08 gris - MUR36025W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 1
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487332138
Réf. Sonepar
01887733213
Réf. Fournisseur
MUR36025W
Marque
Schneider Electric
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
broche de contact de protection
nombre de prises de courant:
1
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
65 mm
largeur d'appareil:
147 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
64 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette double fonction présentant un va-et-vient 10AX avec une prise de courant 10A / 250V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage et d'alimenter un appareil électrique. S'installant en position verticale, elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR36025 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier double vertical en saillie avec entrées de câbles. Ainsi que d'une commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple et d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec clapet à hublot transparent.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Son boitier résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Les mécanismes de l'interrupteur et de la prise, à connexion rapide, sont fins, se clipsent et se déclipsent sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier double est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Le doigt de commande et le clapet associés à des membranes d'étanchéité se fixent à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
MUR36025 se transforme en fonction lumineuse à l'aide des voyants smart LEDs Ovalis ou Odace et d'un enjoliveur dédié. Le va et vient associé à un ressort peut facilement devenir un bouton poussoir.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander un éclairage et d'alimenter un appareil électrique
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Identifier la fonction prise plus facilement, grâce au clapet à hublot transparent
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


