Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Sortie câble - composable - IP55 IK08 - auto -gris - MUR37931W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Sortie câble - composable - IP55 IK08 - auto -gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées de tube - 1

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • adapté à un châssis d'extension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487816850

Réf. Sonepar

01887781685

Réf. Fournisseur

MUR37931W

Marque

Schneider Electric

nombre d'entrées de tube:

1

adapté à une boîte d'encastrement:

Oui

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à un châssis d'extension:

Non

pour diamètre du tube:

20 mm

Réemploi - Mureva Styl - sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - gris - H45mmxL71mmxP71mm - 1 module - 3 câbles - utilisation : intérieur, extérieur

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sortie de câble équipée de serre-câble (3x2,5mm²), composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de protéger le branchement électrique d'appareils non équipés de prise de courant (radiateur, plaque de cuisson, ...). Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR37931 se compose d'un enjoliveur avec fonction sortie de câble intégré et membrane d'étanchéité arrière. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le mécanisme de la sortie de câbles compatible avec les câbles du marché est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante blanche est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de protéger le branchement électrique d'appareils non équipés de prise de courant
  • Compatible avec les câbles du marché est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric