Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A - R9PCL2SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487335436
Réf. Sonepar
01887733543
Réf. Fournisseur
R9PCL2SW
Marque
Schneider Electric
fonction:
commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
49 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
220...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce télérupteur silencieux unipolaire, a pour rôle d'allumer et d’éteindre à distance une charge au niveau de plusieurs points de commande à l’aide de boutons poussoirs. Cette télécommande de calibre 16A dispose d'un contact NO.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce télérupteur est livré avec un intercalaire (1 pas de 9mm de large) qui doit être utilisé lors d'un montage à côté d'un disjoncteur, d'un contacteur ou d'un télérupteur, pour garantir une utilisation optimale. Il possède une commande forcée ON/OFF par bouton-poussoir en face avant.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PCL216 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Cette référence est à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3Pour effectuer un contrôle à distance.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement classique à vis
- Connectable
- Contrôle à distance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


