Schneider Electric - Reconditionné - Unica - prise double 2P+T boîte 1P - DE -vis-Blanc-méca + plaque - NU206718W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise Euro (CEE 7/16)
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487332633
Réf. Sonepar
01887733263
Réf. Fournisseur
NU206718W
Marque
Schneider Electric
modèle:
prise Euro (CEE 7/16)
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
10 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La nouvelle prise de courant est un produit complet. Elle est blanche. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, assurant une protection de sécurité. Cet appareil respecte la norme allemande. Le niveau de rigidité diélectrique, la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique, est de 2 000V. Son courant nominal est de 16A. Elle se visse. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Sa finition est brillante, pour un rendu lumineux et élégant. Son indice IP21D offre une protection élevée. Son indice IK04 offre une résistance contre les chocs. Ses bornes de connexion sont des bornes à vis. Fabriquée en matériau PC, cette prise est fiable et résistante. Elle a obtenu le certificat AENOR, EAC. La nouvelle gamme Unica abrite des produits innovants, nouveaux designs, couleurs et matériaux pour s'adapter à tous les styles. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


