Schneider Electric - Reconditionné - Zelio analog - convertisseur analogique - 0..50V - RMCV60BDW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • tension primaire 1 - 0...50 V

  • tension secondaire 1 - 10 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension primaire 2 - 0...300 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407133

Réf. Sonepar

01887740713

Réf. Fournisseur

RMCV60BDW

Marque

Schneider Electric

nombre de phases:

1

tension primaire 1:

0...50 V

tension secondaire 1:

10 V

indice de protection (IP):

IP20

tension primaire 2:

0...300 V

tension primaire 3:

0...500 V

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

31 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

80 mm

Réemploi - Harmony Analog - Zelio analog - convertisseur analogique - 0-50V- IP20 (bornier) IP50 (enveloppe) - protection contre inversion de polarité à la sortie- contre court-circuit à la sortie- contre surtension en sortie (+/- 30V)

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique de tension/courant de 0 à 50V. Il contrôle les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Il est disponible en cadrans conventionnels ou NFC. Les relais Harmony Analog sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d’équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les relais Harmony Analog d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony Analog répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Analog, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Polyvalence : large plage de fonctionnalités
  • Convient aux petits espaces avec un faible encombrement
  • Facilité d'installation : innovation et ergonomie
  • Paramétrable à distance via le NFC

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric