Schneider Electric - SpaceLogic KNX - variation, 2 sorties universelles, master, Secure - MTN6710-0102S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487047452

Réf. Sonepar

01887704745

Réf. Fournisseur

MTN6710-0102S

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

350...350 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

courant de commande max.:

10 mA

puissance max. de commutation LED:

200 W

tension:

110...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

compatible avec Casambi:

Non

SpaceLogic KNX - variation - 2 sorties universelles - master - Secure - actionneur de réglage de l'intensité - tension assignée : 230V - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce Master de variation universelle SpaceLogic KNX permet d'actionner la variation, il dispose de 2 canaux pour la commutation et la variation de lampes LED à variation, lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes halogènes BT. Ces lampes utilisent des transformateurs à variation d'intensité ou des transformateurs électroniques ou des lampes fluorescentes compactes à variation d'intensité.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce Master est sécurisé et encrypté selon les standard KNX Data Secure.

Le saviez-vous ?

L'extension SpaceLogic KNX Universal Dimming pour augmenter le nombre de canaux de gradation et l'extension SpaceLogic KNX Switch/Blind pour ajouter des canaux de commutation/de store peuvent être ajoutées au produit. Les autres produits SpaceLogic peuvent compléter la solution pour une gestion complète et intégrée des systèmes de bâtiment.



Les Atouts de la gamme:

La gamme SpaceLogic KNX permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des données : les capacités KNX Data Secure garantissent la confidentialité des données
  • Efficacité énergétique : la fonction DALI Zero Power réduit la consommation globale des ballasts
  • Sécurité élevée : chiffrement des données avec KNX Data Secure sur le bus

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric