Schneider Electric - TeSys CAD32 - Snap In - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 24Vca - CAD32AB7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487540823
Réf. Sonepar
01887754082
Réf. Fournisseur
CAD32AB7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
mode de pose:
autre
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
10 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
type de tension de fonctionnement:
AC
courant de commutation assigné:
0.005 A
largeur:
45 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
84 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (3NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13 Il fournit un circuit de commande 24V CA 50/60Hz, connexion par bornier snap-in Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante de -40 / + 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par clipsage Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Les Atouts de la gamme:
TeSys K et TeSys D est la gamme de contacteurs auxiliaires destinés à la commutation de signaux faibles et aux relayages des contacteurs de puissance. TeSys est une solution innovante de contrôle et de gestion des moteurs qui propose des produits et des solutions connectés et efficaces pour la commande et la protection des moteurs et des charges électriques.
Quelques mots du fabricant :
- Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
- Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
- Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
- Différentes façons de se connecter. (comme borne à vis étriers, borne à ressort, soudée sur carte de circuit imprimé)
- Compatible pour toutes les tensions du marché
- Plusieurs certifications internationales

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


