Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In - Advanced - 3P - AC3 - inf 440V 9A - 24 à 60Vca-cc - LC1D09ABNE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In - Advanced - 3P - AC3 - inf 440V 9A - 24 à 60Vca-cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487538509

Réf. Sonepar

01887753850

Réf. Fournisseur

LC1D09ABNE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...60 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...60 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

86 mm

Snap-In - TeSys - contacteur D Green - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24 à 60VCA 50/60Hz | 24 à 60VCC - CA/CC électronique - avec antiparasite - 25A (inf 60°C) inf 440VCA AC-1 | 9A (inf 60°C) inf 440VCA AC-3 - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Le LC1D09BNE est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 4 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique basse consommation 24 -60 V CA/V CC ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée afin de répondre aux besoins de durabilité
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric