Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In - contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 48Vca - LC1D18AE7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487539483
Réf. Sonepar
01887753948
Réf. Fournisseur
LC1D18AE7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
18 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
92 mm
Les Atouts de l'article:
Le LC1D18E7 est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 7,5 kW à 400 V Il intègre une bobine 48 V 50/60 Hz CA ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF
Les Atouts de la gamme:
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


