Schneider Electric - TeSys LC1D - Snap In -Contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 220Vcc- B Conso - LC1D09AML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 22...22 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487538752
Réf. Sonepar
01887753875
Réf. Fournisseur
LC1D09AML
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
22...22 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
45 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose pour les installations industrielles ou tertiaires, une gamme de contacteurs robustes, TeSys D Pour commander les machines asynchrones, le contacteur LC1D s'utilise en catégorie d'emploi AC-3 Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de fiabilité
Les Atouts de la gamme:
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


