fin de vie

Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine - LC1F1154

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110122237

Réf. Sonepar

00002012223

Réf. Fournisseur

LC1F1154

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

200 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

115 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine