Schneider Electric - TeSys - OptionOption Snap In - 3 Dérivation pour jeu de barres RF GV2 63A - GV2G3RA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 45
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 158 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487864004
Réf. Sonepar
01887786400
Réf. Fournisseur
GV2G3RA
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
45
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
158 mm
dimension du pas:
45 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
noir
découpable à taille voulue:
Non

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


