Schneider Electric - TeSys - Snap In Relais Deca 5NO 0NC 3P Bobine 12V AC Snap-in - CAD50AJ7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 5
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 12...12 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487541424
Réf. Sonepar
01887754142
Réf. Fournisseur
CAD50AJ7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
5
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...12 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
mode de pose:
autre
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
10 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
type de tension de fonctionnement:
AC
courant de commutation assigné:
0.005 A
largeur:
45 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
93 mm
Les Atouts de l'article:
Le relais de commande TeSys D de 3 pôles avec 5 contacts (3NO+NC) est conçu pour le contrôle des charges électromagnétiques en AC-15/DC-13. Ce relais compact (45 mm de largeur) peut être installé sur un rail DIN de 35 mm ou fixé par vis, ce qui le rend adaptable à divers environnements industriels. Câblage sans outil : Les bornes à encliquetage permettent un câblage flexible et rapide. Le relais TeSys D est certifié selon plusieurs standards internationaux, notamment IEC, UL, CSA, et CCC. Il répond également à la norme sur les appareillages basse tension : CEI 60947-5-1.
Les Atouts de la gamme:
TeSys K et TeSys D est la gamme de contacteurs auxiliaires destinés à la commutation de signaux faibles et aux relayages des contacteurs de puissance. TeSys est une solution innovante de contrôle et de gestion des moteurs qui propose des produits et des solutions connectés et efficaces pour la commande et la protection des moteurs et des charges électriques.
Quelques mots du fabricant :
- Relais de contrôle compact
- Bornes encliquetables : câblage flexible sans outil et connexion robuste
- Compatible avec toutes les tensions du marché
- Interface facile à utiliser pour les appareils électroniques (exemple : PLC)

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


