Schneider Electric - Schneider OffGrid - Panneau solaire pour Station électrique portable - 100 W - PSP100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension max. du système - 20.63 V
courant MPP - 5.55 A
degré d'efficacité du module - 100 %
longueur - 1725 mm
largeur - 420 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304736813
Réf. Sonepar
01887736813
Réf. Fournisseur
PSP100
Marque
Schneider Electric
tension max. du système:
20.63 V
courant MPP:
5.55 A
degré d'efficacité du module:
100 %
longueur:
1725 mm
largeur:
420 mm
puissance MPP:
1 Wp
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
1
tension MPP:
20.63 V
tension à vide:
24.39 V
courant de court-circuit:
5.55 A
tolérance de puissance:
100...100 %
coefficient de température Pmpp:
100 %/K
coefficient de température Uoc:
100 %/K
coefficient de température Isc:
100 %/K
hauteur:
5 mm
poids:
3.8 kg
cadre:
Non
couleur du cadre:
noir
pays de fabrication:
CHINE
longueur du câble:
1 mm
nombre de diodes bypass:
1
température de fonctionnement:
0...0 °C
capacité de charge du courant de retour:
1 A
convient pour un vitrage vertical/au plafond:
Non
verre avec revêtement anti-reflet:
Non
couleur des cellules:
noir
couleur de la face arrière:
noir
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire de panneau solaire OffGrid de Schneider fournit une recharge fiable et polyvalente de votre centrale électrique portable, à la maison ou en dehors du réseau. Ce panneau solaire de 100 W est compatible avec toutes les centrales électriques portables OffGrid de Schneider via un connecteur CC. Il est livré avec une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit.
Quelques mots du fabricant :
- Recharge fiable et durable de votre centrale électrique portable
- Pliable, compact et livré avec une poignée pour une portabilité facile
- Conception étanche IP65 pour résister à une variété de conditions météorologiques
- Compatible avec les centrales électriques portables OffGrid Schneider 330, 500 et 730
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


