Schneider Electric - Séparateur de phase 4 pôles TeSys G115-500 - LA9G4801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481915924
Réf. Sonepar
01887191592
Réf. Fournisseur
LA9G4801
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des séparateurs de phases pour contacteur TeSys Giga 115-500. Ces séparateurs de phases sont des accessoires utilisés pour renforcer l’isolation au niveau des points de connexion de puissance. Ils sont utilisés pour les circuits électriques à 4 pôles. Ils assurent une protection IP20 conforme à la norme IEC 60529. Ils peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
- Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
- Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
- Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
- QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


