Schneider Electric - SERVOMOTEUR SH3 055 0,8NM ,NO KEY,MULTI,N - SH30552P02A2100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 0 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485295282

Réf. Sonepar

01887529528

Réf. Fournisseur

SH30552P02A2100

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

0 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

0

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

0.71 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium - servomoteur - 0,71 N.m - single - couple crête à l'arrêt : 2,5 N.m à 115 à 480 V triphasé - longueur de l'axe : 20mm - taille bride moteur : 55mm - connecteur droit - IP65 - sans frein de parking - Multitours - Arbre lisse

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce servomoteur Lexium SH3 représente une excellente solution pour répondre aux besoins de performance dynamique. Il dispose d'une bride de 55mm, d'une vitesse moyenne, d'un arbre lisse, son codeur absolu multitours haute résolution est intégré, et il est sans frein. Il s'installe au plus près de la machine et est particulièrement adapté aux applications à charge élevée.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit s'associe parfaitement dans un environnement Lexium 52 et Lexium 62.

Le saviez-vous ?

Ce servomoteur peut être associé aux produits des gammes Lexium 52 et Lexium 62.



Les Atouts de la gamme:

Lexium SH3 est la gamme de servomoteurs compacts et offrant une densité de puissance supérieure à celle des servomoteurs classiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté aux machines compactes
  • Répond aux besoins de performance dynamique
  • Installation simple

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric