Schneider Electric - SERVOMOTEUR SH3 070 1,4NM ,KEY,SINGLE,BRA - SH30701P11F2100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 115 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485295831
Réf. Sonepar
01887529583
Réf. Fournisseur
SH30701P11F2100
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
115 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.78 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de pôles:
6
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.26 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...50 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce servomoteur Lexium SH3 représente une excellente solution pour répondre aux besoins de performance dynamique. Il dispose d'une bride de 70mm, d'une vitesse moyenne, d'un arbre à clavette, son codeur absolu monotour haute résolution est intégré, et il est avec frein. Il s'installe au plus près de la machine et est particulièrement adapté aux applications à charge élevée.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit s'associe parfaitement dans un environnement Lexium 52 et Lexium 62.
Le saviez-vous ?
Ce servomoteur peut être associé aux produits des gammes Lexium 52 et Lexium 62.
Les Atouts de la gamme:
Lexium SH3 est la gamme de servomoteurs compacts et offrant une densité de puissance supérieure à celle des servomoteurs classiques.
Quelques mots du fabricant :
- Adapté aux machines compactes
- Répond aux besoins de performance dynamique
- Installation simple
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


