Schneider Electric - SERVOMOTEUR SH3 070 2,2NM ,NO KEY,SINGLE, - SH30702P01F2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 115 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485295930
Réf. Sonepar
01887529593
Réf. Fournisseur
SH30702P01F2000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
115 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.26 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.78 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de pôles:
6
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
0.26 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...50 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce servomoteur Lexium SH3 représente une excellente solution pour répondre aux besoins de performance dynamique. Il dispose d'une bride de 70mm, d'une vitesse moyenne, d'un arbre lisse, son codeur absolu monotour haute résolution est intégré, et il est avec frein. Il s'installe au plus près de la machine et est particulièrement adapté aux applications à charge élevée.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit s'associe parfaitement dans un environnement Lexium 52 et Lexium 62.
Le saviez-vous ?
Ce servomoteur peut être associé aux produits des gammes Lexium 52 et Lexium 62.
Les Atouts de la gamme:
Lexium SH3 est la gamme de servomoteurs compacts et offrant une densité de puissance supérieure à celle des servomoteurs classiques.
Quelques mots du fabricant :
- Adapté aux machines compactes
- Répond aux besoins de performance dynamique
- Installation simple
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


