nouveau

Schneider Electric - SH3 OMC - Câbles 4x1,5mm2 connecteur M17 longueur 150m - VW3ED132R150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - SH3 OMC - Câbles 4x1,5mm2 connecteur M17 longueur 150m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489916213

Réf. Sonepar

01887991621

Réf. Fournisseur

VW3ED132R150

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

SH3 OMC - Câbles hybrides Section de câble puissance 4x1,5mm2 connecteur rapide M17, 9 contacts de longueur 150m

Les Atouts de l'article:

Ce câble est conçu pour intégrer les moteurs Lexium SH3 et les servomoteurs Lexium 62 dans la solution d'automatisation PacDrive 3 pour les machines centrées sur le mouvement. Ce câble hybride combine les fonctions d'alimentation et de commande des moteurs SH3. Il est blindé et équipé d'un connecteur Quick lock M17 (côté moteur), d'un connecteur encodeur RJ45 et de câbles libres pour le frein de maintien (côté entraînement). Il s'agit d'une solution de câblage tout-en-un pour les moteurs avec retour codeur. La longueur de ce câble est de 15 m. La composition du câble est de 4 x 1,5 mm2, 2 x 0,75 mm2 et 2 x AWG24. Il pèse 3.180 kg. Ce câble combine l'alimentation électrique et la transmission de données. Il est compatible avec tous les servomoteurs Lexium 62 et les types de moteurs SH30401, SH30402, SH30551, SH30552 et SH30553. il est vendu unitairement par emballage. Les moteurs Lexium SH3 constituent la solution idéale pour répondre aux besoins de performances dynamiques, couvrant une plage de couple de blocage continu (0,2 à 94,4 Nm) pour des vitesses allant jusqu'à 9 000 tr/min. Système servo multiaxes Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de contrôle de mouvement les plus flexibles.



Quelques mots du fabricant :

  • Moteur avec une connexion unique : un seul câble hybride pour connecter un moteur SH3 à un servomoteur Lexium 62.
  • Les câbles hybrides réduisent les efforts nécessaires à l'installation et au nettoyage des câbles.
  • Combine les câbles (puissance et codeur) du servomoteur
  • Un seul câble relayant l'énergie et les signaux nécessaires

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric