Schneider Electric - SH3 OMC - Câbles 4x1,5mm2 connecteur M17 longueur 40m - VW3ED132R040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - câble de connexion
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489916176
Réf. Sonepar
01887991617
Réf. Fournisseur
VW3ED132R040
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
câble de connexion
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Ce câble est conçu pour intégrer les moteurs Lexium SH3 et les servomoteurs Lexium 62 dans la solution d'automatisation PacDrive 3 pour les machines centrées sur le mouvement. Ce câble hybride combine les fonctions d'alimentation et de commande des moteurs SH3. Il est blindé et équipé d'un connecteur Quick lock M17 (côté moteur), d'un connecteur encodeur RJ45 et de câbles libres pour le frein de maintien (côté entraînement). Il s'agit d'une solution de câblage tout-en-un pour les moteurs avec retour codeur. La longueur de ce câble est de 4 m. La composition du câble est de 4 x 1,5 mm2, 2 x 0,75 mm2 et 2 x AWG24. Il pèse 0.880 kg. Ce câble combine l'alimentation électrique et la transmission de données. Il est compatible avec tous les servomoteurs Lexium 62 et les types de moteurs SH30401, SH30402, SH30551, SH30552 et SH30553. il est vendu unitairement par emballage. Les moteurs Lexium SH3 constituent la solution idéale pour répondre aux besoins de performances dynamiques, couvrant une plage de couple de blocage continu (0,2 à 94,4 Nm) pour des vitesses allant jusqu'à 9 000 tr/min. Système servo multiaxes Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de contrôle de mouvement les plus flexibles.
Quelques mots du fabricant :
- Moteur avec une connexion unique : un seul câble hybride pour connecter un moteur SH3 à un servomoteur Lexium 62.
- Les câbles hybrides réduisent les efforts nécessaires à l'installation et au nettoyage des câbles.
- Combine les câbles (puissance et codeur) du servomoteur
- Un seul câble relayant l'énergie et les signaux nécessaires
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


