Schneider Electric - SH3 OMC - Servo 1C. 40mm T2 Lisse Cod mono DSL 15b Connect. coudé IP54 - SH30402P0CA4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 230 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.152 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 10000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481801456
Réf. Sonepar
01887180145
Réf. Fournisseur
SH30402P0CA4000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.152 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
10000 1/min
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
nombre de pôles:
5
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
couple de rotation nominal:
370 Nm
rapport de couple de décrochage:
1.5
avec protection contre la condensation:
Non
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
-15...120 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
Les Atouts de l'article:
Les servomoteurs Lexium SH3 sont conçus pour s'adapter aux servovariateurs Lexium 62 et Lexium 52, qui font partie de PacDrive 3, une solution d'automatisation pour les machines centrées sur le mouvement. Le servomoteur offre une vitesse mécanique maximale de 10 000 tr/min et un arbre lisse avec frein de maintien. Il est équipé d'un encodeur Hiperface (DSL 15 bits, EES37) absolu à tour unique. Il comprend un connecteur tournant angulaire unique (connectivité à un câble moteur) pour connecter un câble hybride (câble DSL avec connecteur à verrouillage rapide). Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 115 V à 480 V, un courant de blocage continu de 21,3 A et une puissance continue de 4040 W. L'extrémité de l'arbre est classée IP54, le boîtier est classé IP65. La taille de la bride est de 40 mm, elle est fixée par 4 trous de 11 mm. Le diamètre du cercle des trous de montage est de 165 mm. Elle pèse 13 kg. Les servomoteurs SH3 équipés de servovariateurs multiaxes Lexium 62 répondent aux exigences des machines de production et d'emballage, des systèmes de manutention et d'assemblage. Les servomoteurs Lexium SH3 sont certifiés UL UR et conformes à la norme UL1004 ainsi qu'aux directives européennes CE et UKCA. Ce servomoteur SH3 à connectivité par câble à un moteur est compatible avec un servovariateur Lexium 62. Toutes les positions de montage sont autorisées (montage horizontal (IMB5), montage vertical (IMV1, IMV3) conformément à la norme CEI 60034-7. Les moteurs Lexium SH3 constituent la solution idéale pour répondre aux besoins de performances dynamiques, couvrant une plage de couple de blocage continu (0,2 à 94,4 Nm) pour des vitesses allant jusqu'à 9 000 tr/min. Système servo multiaxes Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de contrôle de mouvement les plus flexibles.
Quelques mots du fabricant :
- Moteur avec une connexion unique : un seul câble hybride pour connecter un moteur SH3 à un servomoteur Lexium 62.
- Toutes les positions de montage sont autorisées (montage horizontal (IMB5) ou vertical (IMV1, IMV3) selon CEI 60034-7.
- Moment d’inertie faible
- Haute densité de puissance
- Capacité de surcharge élevée
- Mise en service facile via la plaque signalétique électronique dans le codeur SinCos
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


