Schneider Electric - SH3 OMC - Servo 1C. 55mm T2 Lisse Cod mono DSL 18b Connect. coudé IP65 - SH30552P0AA4100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - SH3 OMC - Servo 1C. 55mm T2 Lisse Cod mono DSL 18b Connect. coudé IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.31 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 9000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481802101

Réf. Sonepar

01887001834

Réf. Fournisseur

SH30552P0AA4100

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.31 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

9000 1/min

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

3

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

couple de rotation nominal:

0.75 Nm

rapport de couple de décrochage:

2.5

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

-15...120 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

SH3 OMC - Servo Moteur Un Câble, Taille 2, Vitesse moyenne, Arbre Lisse, Codeur Absolu monotour DSL Hiperface 18 bits EKS36, Sans Frein, Connecteur coudé orientable, Arbre IP 65 avec joint d’étanchéité, carcasse IP 65, convection

Les Atouts de l'article:

Les servomoteurs Lexium SH3 sont conçus pour s'adapter aux servovariateurs Lexium 62 et Lexium 52, qui font partie de PacDrive 3, une solution d'automatisation pour les machines centrées sur le mouvement. Le servomoteur offre une vitesse mécanique maximale de 9 000 tr/min et une extrémité d'arbre lisse sans frein de maintien. Il est équipé d'un encodeur absolu à tour unique Hiperface (DSL 18 bits, EKS36). Il comprend un connecteur tournant angulaire unique (connectivité à un câble moteur) pour connecter un câble hybride (câble DSL avec connecteur à verrouillage rapide). Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 115 V à 480 V, un courant de blocage continu de 21,3 A et une puissance continue de 4040 W. L'extrémité de l'arbre et le boîtier sont classés IP65. La taille de la bride est de 55 mm, elle est fixée par 4 trous de 11 mm. Le diamètre du cercle des trous de montage est de 165 mm. Elle pèse 11,9 kg. Les servomoteurs SH3 équipés de servovariateurs multiaxes Lexium 62 répondent aux exigences des machines de production et d'emballage, des systèmes de manutention et d'assemblage. Les servomoteurs Lexium SH3 sont certifiés UL UR et conformes à la norme UL1004 ainsi qu'aux directives européennes CE et UKCA. Ce servomoteur SH3 à connectivité par câble à un moteur est compatible avec un servovariateur Lexium 62. Toutes les positions de montage sont autorisées (montage horizontal (IMB5), montage vertical (IMV1, IMV3) conformément à la norme CEI 60034-7. Les moteurs Lexium SH3 constituent la solution idéale pour répondre aux besoins de performances dynamiques, couvrant une plage de couple de blocage continu (0,2 à 94,4 Nm) pour des vitesses allant jusqu'à 9 000 tr/min. Système servo multiaxes Lexium 62, faisant du système PacDrive l'une des solutions de contrôle de mouvement les plus flexibles.



Quelques mots du fabricant :

  • Moteur avec une connexion unique : un seul câble hybride pour connecter un moteur SH3 à un servomoteur Lexium 62.
  • Toutes les positions de montage sont autorisées (montage horizontal (IMB5) ou vertical (IMV1, IMV3) selon CEI 60034-7.
  • Moment d’inertie faible
  • Haute densité de puissance
  • Capacité de surcharge élevée
  • Mise en service facile via la plaque signalétique électronique dans le codeur SinCos

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric