nouveau

Schneider Electric - Signal Conditioner, Harmony Analog, 6.2mm, fixed V to I - RMC1VABD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • noyau annulaire - Non

  • adapté à un montage sur platine - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487614128

Réf. Sonepar

01887761412

Réf. Fournisseur

RMC1VABD

Marque

Schneider Electric

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

110 mm

Harmony Analogique - Convertisseur de tension 0/2-10Vdc vers sortie courant 0/4-20mA - LED d'alimentation - largeur 6,2mm

Les Atouts de l'article:

Le RMC1VABD est un convertisseur de signaux analogiques conçu pour convertir les mesures de signaux analogiques de tension en signaux analogiques de courant isolés pour une intégration transparente dans les systèmes de contrôle des processus d'automatisation industrielle. Ce conditionneur de signal économique convertit un signal 0(2)...10V en un signal 0(4)-20mA. Avec un design ultra-compact de 6,2 mm et un accès facile au câblage, le RMC1VABD simplifie l'installation, la mise en service et le dépannage, ce qui le rend idéal pour les armoires à espace limité et les environnements industriels exigeants. Conforme aux normes internationales, il est certifié CE, UKCA, cULus et DNV.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour convertir des signaux analogiques isolés
  • Taille ultra compacte avec une largeur de 6,2 mm, avec une grande précision
  • LED de diagnostic simplifiant la mise en service et le processus de dépannage
  • Large plage de températures de fonctionnement -40 à 70°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric