Schneider Electric - Smart-UPS - Kit raccordement par bornier pour modèle SUA2200/3000/5000 - SUA031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 178 mm
hauteur - 127 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304260226
Réf. Sonepar
01887426022
Réf. Fournisseur
SUA031
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
178 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
51 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
5000 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
PHILIPPINES
Les Atouts de l'article:
Le kit de raccordement par bornier Smart-UPS est spécialement conçu pour les modèles SUA2200, SUA3000 et SUA5000. Il est compatible avec différentes tensions d'entrée principales, allant de 120 V à 230 V, ainsi qu'avec des tensions de sortie principales allant de 120 V à 230 V. Il est livré avec un panneau de raccordement fixe et un guide d'installation détaillé, simplifiant ainsi le processus d'installation. L'emplacement de montage du panneau de raccordement se fait à l'arrière de l'onduleur, offrant une solution pratique et discrète. Cela facilite également l'accès aux bornes de raccordement lors de l'installation et de la maintenance. La capacité de courant de ligne maximale du kit est de 30 A, assurant une alimentation électrique fiable et suffisante pour les équipements connectés. Ce produit répond aux normes RoHS et est reconnu cUL UL.
Quelques mots du fabricant :
- Installation pratique avec panneau de raccordement fixe et guide d'installation détaillé
- Adaptabilité aux différentes tensions d'entrée et de sortie principales
- Fiabilité de l'alimentation grâce à une capacité courant de ligne max de 30A et répartition équilibrée du courant/phase
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


