Schneider Electric - Smart-UPS on-line RT - pack batterie pour Smart-UPS RT 15 et 20kVA - SURT192RMXLBP2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 192 V
capacité - 3.84e+006 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304255734
Réf. Sonepar
03345425987
Réf. Fournisseur
SURT192RMXLBP2
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
192 V
capacité:
3.84e+006 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
autre
longueur:
739 mm
hauteur, borne comprise:
263 mm
largeur:
432 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
181820 g
pays de fabrication:
VIETNAM
Les Atouts de l'article:
Pack batterie pour onduleur tour.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


