Schneider Electric - Smart-UPS On-line SRT - 4,5m - câble pour battery externe packs 72VDC 2200VA - SRT009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
largeur - 381 mm
hauteur - 51 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304323952
Réf. Sonepar
01887432395
Réf. Fournisseur
SRT009
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de câbles
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
largeur:
381 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
4572 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
2200 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
PHILIPPINES
Les Atouts de l'article:
Des solutions accessoires pour adapter les Smart-ups à vos besoins spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


