Schneider Electric - Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 3000VA - RM - 208/230V - IEC - SmartSlot - SRT3000RMXLW-IEC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 2700 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304320074

Réf. Sonepar

00002094047

Réf. Fournisseur

SRT3000RMXLW-IEC

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

2700 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

3.58 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

2

raccordement d'entrée:

C20

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

85 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

635 mm

poids:

31.3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

PHILIPPINES

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.02 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

88 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2700 W

Onduleur APC Smart?UPS On?Line SRT3000RMXLW?IEC 3000 VA / 2700 W, On?line à double conversion, entrée/sortie 230 V, onde sinusoïdale pure, format rack 2U, connectique IEC, conçu pour la protection continue des infrastructures IT critiques.

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur Smart-UPS d'APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur On-Line de 3 kVA, au format 2U et montable en rack, fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure et une autonomie prolongée pour assurer la continuité de fonctionnement des équipements électroniques critiques en cas de coupure de courant. Il est équipé d'entrées BS1363A (norme britannique), CEI 60320 C20 et Schuko CEE 7/EU1-16P, de 6 prises CEI 60320 C13, de 2 prises CEI 60320 C19 et de 2 cavaliers CEI. Il dispose d'un SmartSlot pour carte de gestion réseau en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, machines virtuelles et clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée est couverte par une garantie de 2 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • onduleur 3kVA/2.7kW à onde sinusoïdale pure en ligne à double conversion, montage en rack 2U
  • Idéal pour les serveurs, le stockage, le VDI, les laboratoires médicaux et les applications industrielles légères
  • Convertible rack/tour (kit de rails inclus)
  • Fournit une énergie propre avec un temps de transfert nul pour les appareils critiques ou sensibles
  • Ajoutez jusqu'à 10 packs de batteries externes (SRT96RMBP) pour une autonomie étendue
  • Arrêt progressif par câbles série ou USB via PowerChute Serial Shutdown

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric