Schneider Electric - Smart-UPS On-line SRTG - onduleur - 15 KVA - 400V ou 230V avec batterie - SRTG15KXLI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 15000 VA
puissance effective de sortie - 15000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304411888
Réf. Sonepar
01887441188
Réf. Fournisseur
SRTG15KXLI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
15000 VA
puissance effective de sortie:
15000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
5.3 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
1
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
306 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
700 mm
poids:
142.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
160...285 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
93 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
15000 W
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.Il est fourni avec un câble RS-232 pour connexion Smart UPS. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.Il est certifié CB.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique fiable et stable pour protéger vos équipements sensibles.
- Offre une variété de connexions de sortie pour une connectivité polyvalente avec différents équipements.
- Facilité d'installation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


