Schneider Electric - Smart-UPS SRT - Onduleur - 230V - 1000W/1000VA - 432J - Tour - SRT1000XLI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304340270
Réf. Sonepar
01887340270
Réf. Fournisseur
SRT1000XLI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
8.27 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
432 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
505 mm
poids:
20.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
PHILIPPINES
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.02 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
88 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1000 W
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.Il est compatible avec une connexion USB et est fourni avec un CD de documentation, un guide d'installation, un CD avec logiciel, un câble de communication, des pieds amovibles, un câble USB et une carte de garantie. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Il est certifié CE et EAC, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique fiable et stable pour protéger vos équipements sensibles.
- Protection de qualité, autonomie
- Facilité d'installation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


