Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Câble extension de 5m - Pour batterie externe - 15kVA et 20 kVA - SRTG03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Câble extension de 5m - Pour batterie externe - 15kVA et 20 kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 381 mm

  • hauteur - 51 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304419013

Réf. Sonepar

01887441901

Réf. Fournisseur

SRTG03

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

381 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

457.2 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

20000 VA

capacité:

0 Ah

pays de fabrication:

CHINE

Smart-UPS SRT - Câble d'extension de 5 mètres - Pour batterie externe SRTG192XLBP2 des onduleurs de la gamme Smart-UPS On-line SRTG 15 KVA et 20 KVA - Permet de placer un module batterie dans une baie à coté de l'ensemble onduleur

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric