Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Kit coffret raccordement - Fonctionnement parallèle 2 onduleurs - SRTGPK01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 44 mm
hauteur - 131 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304412014
Réf. Sonepar
01887441201
Réf. Fournisseur
SRTGPK01
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
44 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
660 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
20000 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


