Schneider Electric - Smart UPS SRTG - Onduleur convertible tour/rack - 8kVA - 230V - (2)C13 - (1)C19 - SRTG8KXLI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 8000 VA

  • puissance effective de sortie - 8000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304411840

Réf. Sonepar

01887441184

Réf. Fournisseur

SRTG8KXLI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

8000 VA

puissance effective de sortie:

8000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

4.55 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

217 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

680 mm

poids:

101.44 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

90 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

8000 W

Smart-UPS SRT - Onduleur convertible tour/rack 8 KVA - Entrée PH+N+T sur bornier - Sortie 230V sur prises 2x IEC C13+1x IEC C19 ou sur bornier - Onduleur extensible en autonomie avec l'ajout de modules batterie SRTG192XLBP4 - Port SNMP/WEB

Les Atouts de l'article:

Ce Smart-ups APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur rack/tour 8 kVA en ligne fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Il est fourni avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) avec raccordement par câble, 2 prises IEC 320 C13, 1 prise IEC 320 C19 et 3 fils (H+N+E) avec raccordement par câble. L'onduleur dispose d'une carte de gestion réseau intégrée pour la surveillance et la gestion réseau. L'onduleur est livré avec PowerChute Network Shutdown qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée est couverte par une garantie de 2 ans. L'onduleur est compatible avec le kit de rails SRTGRK1 vendu séparément.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur rack/tour à onde sinusoïdale pure en ligne à double conversion 8 kVA/8 kW
  • Convertible en rack/tour (kit de rail vendu séparément)
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus
  • Ajoutez jusqu'à 4 packs de batteries externes pour une autonomie prolongée
  • Carte de gestion réseau préinstallée pour la surveillance et la gestion de l'onduleur en réseau
  • Arrêt harmonieux des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI
  • Arrêt harmonieux des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric