Schneider Electric - Soléfuse 16 A avec percuteur 24 kV - 757328EE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Soléfuse 16 A avec percuteur 24 kV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée CA - 24000 V

  • finition du voyant indicateur - percuteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481003676

Réf. Sonepar

01887100367

Réf. Fournisseur

757328EE

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée CA:

24000 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Soléfuse - fusible 16 A avec percuteur 24 kV - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 520mm - diamètre : 55m - pour transformateur de puissance, condensateur, transformateur de tension

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric