Schneider Electric - SoMachine - SQL Gateway license - Single (1 poste) - flotant - SOMSQLCZZSPBZZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - SoMachine - SQL Gateway license - Single (1 poste) - flotant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486920961

Réf. Sonepar

01887692096

Réf. Fournisseur

SOMSQLCZZSPBZZ

Marque

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction de configuration intégrée:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

SoMachine - SQL Gateway license - Single - 1 Poste - licence flotant

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette licence complémentaire permet d’activer l’outil autonome « SQL Gateway » pour connecter un ou plusieurs contrôleurs à une ou plusieurs bases de données. Elle s'installe sur Microsoft Windows 8.1 Professionnel 64 bits ou Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bits.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

SOMSQLCZZSPBZZ se compose de 1 licence flottante.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à associer à EcoStructure Machine Expert de Schneider Electric, la solution logicielle d'automatisation des machines industrielles, anciennement appelé SoMachine. Il est aussi compatible avec les automates M258 et LMC058 de Schneider Electric.



Les Atouts de la gamme:

La gamme EcoStruxure Machine Expert est un logiciel de solution unique pour développer, configurer et mettre en service la machine entière dans un environnement logiciel unique.



Quelques mots du fabricant :

  • Couvre le cycle de vie complet de configuration
  • Assure le contrôle de version, les tests, le déploiement, le diagnostic et les services à distance
  • Environnement d’ingénierie puissant et collaboratif

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric