Schneider Electric - sonde a thermistance PTC DA1T sonde triple integree 90 C - DA1TT090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 250 mm
plage de mesure - 90...90 °C
matériau - autre
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1 m
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110531831
Réf. Sonepar
00002053183
Réf. Fournisseur
DA1TT090
Marque
Schneider Electric
longueur de sonde:
250 mm
plage de mesure:
90...90 °C
matériau:
autre
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1 m
sonde à thermistance PTC DA1T sonde triple intégrée 90 °C


