Schneider Electric - Sonde souple de fluide tube acier L=200mm pour Continuum - 5123320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de capteur - NTC
valeur de résistance - 1800 Ohm
raccordement - lisse
indice de protection (IP) - IP67
sans fil - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552012501
Réf. Sonepar
01887201250
Réf. Fournisseur
5123320000
Marque
Schneider Electric
type de capteur:
NTC
valeur de résistance:
1800 Ohm
raccordement:
lisse
indice de protection (IP):
IP67
sans fil:
Non
plage de mesure:
-40...100 °C
avec doigt de gant séparé:
Oui
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
longueur d'enfichage:
200 mm
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
0 mm
largeur boîtier:
0 mm
profondeur boîtier:
0 mm

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


