Schneider Electric - Sonde température à immersion à detection rapide L=70mm - 5123158010

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Sonde température à immersion à detection rapide L=70mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de capteur - NTC

  • valeur de résistance - 1800 Ohm

  • article de régulation de pression - 16

  • raccordement - lisse

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012204

Réf. Sonepar

01887201220

Réf. Fournisseur

5123158010

Marque

Schneider Electric

type de capteur:

NTC

valeur de résistance:

1800 Ohm

article de régulation de pression:

16

raccordement:

lisse

indice de protection (IP):

IP65

sans fil:

Non

plage de mesure:

-40...150 °C

avec doigt de gant séparé:

Oui

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

dimension du filetage:

1/2 pouce

longueur d'enfichage:

125 mm

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

45 mm

largeur boîtier:

85 mm

profondeur boîtier:

65 mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric