Schneider Electric - Sonde température de gaine L=250mm - 5123010010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 250 mm
plage de mesure - -25...100 °C
matériau - acier inoxydable
modèle - borne
longueur de câble de raccordement - 0 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552011887
Réf. Sonepar
01887201188
Réf. Fournisseur
5123010010
Marque
Schneider Electric
longueur de sonde:
250 mm
plage de mesure:
-25...100 °C
matériau:
acier inoxydable
modèle:
borne
longueur de câble de raccordement:
0 m

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


