Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Sonde température eau à applique - câble 4m diamètre tube 100mm - 5123212000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Sonde température eau à applique - câble 4m diamètre tube 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - autre

  • technologie - autre

  • plage de mesure de la température - -40...150 °C

  • avec matériau de fixation - Non

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012327

Réf. Sonepar

01887201232

Réf. Fournisseur

5123212000

Marque

Schneider Electric

lieu d'utilisation:

autre

technologie:

autre

plage de mesure de la température:

-40...150 °C

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Oui

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Non

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Non

avec boîtier:

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

4 m

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Oui

mesure passive de la température:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

autre

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

sans

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:

0

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:

0

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:

0

humidité ambiante max. (sans condensation):

95 %

température ambiante:

-40...180 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP54

hauteur boîtier:

0 mm

largeur boîtier:

0 mm

profondeur boîtier:

6 mm

couleur du boîtier/corps:

rouge

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric