Schneider Electric - Sonde température eau à applique en boîtier pour Continuum - 5123218010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - autre
technologie - autre
plage de mesure de la température - -40...130 °C
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552012341
Réf. Sonepar
01887201234
Réf. Fournisseur
5123218010
Marque
Schneider Electric
lieu d'utilisation:
autre
technologie:
autre
plage de mesure de la température:
-40...130 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Non
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Non
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Non
longueur du câble:
0 m
matériau élément:
autre
mesure de température active:
Oui
mesure passive de la température:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
autre
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
sans
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:
0
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
température ambiante:
-40...130 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur boîtier:
84 mm
largeur boîtier:
65 mm
profondeur boîtier:
44 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


